LEDライトランタン
伸ばすとLEDランタン、縮めると懐中電灯になります。
マグネットが付いているので、車の整備や倉庫などの鉄板部などに取り付け可能です。
フック付きで吊り下げて使用も可能です。
防水機能は伸長前はIPX4です。
伸長後、防水機能はなくなります。
用途暗い場所での作業に
全光束(Lm)200
質量(g)250
寸法(mm)Φ68.5×118
連続使用時間(明るさ50%時)15時間、(明るさ100%時)6時間
光源CREE XPG LED
使用電池単3型×4(別売)
点灯方式HIGH(100%)>LOW(50%)>SOS>OFF
内容量1台
取扱説明書:
(3.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40718056 | - | 69291285 | LL83YL |
![]() |
0.3W1LEDランタンサーチライト | ヤザワコーポレーション | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカー違いの類似品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 40718056
2021-10-29
- 用途:
- 非常時、車・バイクの整備などに活用
明るくてよい商品だと思います。磁石とフックも役に立っています。伸張した状態から自然に下がってくることもなく使いやすいというのが現時点の感想です。ひとつだけ気になるのは、スイッチを入れるときに必ず点滅を経由しなくてはいけない点です。非常時には点滅も使うのでしょうが日常的には不要なので、別にスイッチがあるといいな、と思います。
- 対象商品:
- 40718056
2021-11-17
- 用途:
- 機械メンテナンス、キャンプ
ランタンとしても懐中電灯としても問題なく使えますし、キャンプでの使用で光量もよかったです。
充電式であればなお良いのですが、価格も上がるでしょうね(^-^;;;
- 対象商品:
- 40718056
2021-03-13
- 用途:
- 車中泊の照明
明るさは、モノタロウの700円程のライトよりだいぶ暗いです。乳白色のカバーが暗くしているかな?吊るすと、ランタン状態でも真下が明るくなります。
- 対象商品:
- 40718056
2020-09-25
- 用途:
- 災害非常時用として
サービス業
価格から考えて過度の期待はしてませんでしたが、明るさはもちろん機能面で大満足です。通常のライトとして使えたり広範囲を照らしたいときはランタンとしてもつかる。磁石も強力で意外と使えそうでした。非常持ち出し袋に常備するのでいざというときに大活躍してくれそうな予感がする商品です。
- 対象商品:
- 40718056
2020-04-15
- 用途:
- 防災用として備蓄しています。
サービス業
南海トラフ地震の災害用として 備蓄しました。懐中電灯としても又ランタンとしても利用でき、万が一の時、とても助かると思います。