ツインダクトスポットクーラー 単相

ツインダクトスポットクーラー 単相 ナカトミ

ツインダクトがそれぞれ約95度の範囲で自動首振り。
2か所に効率的な冷房が期待できます。
キャスター付きで移動が簡単です。
ドレン水の発生が少ないため排水作業の回数が少なくて便利です。

電源(V)200(50/60Hz) 仕様自動首振りスイッチ付き、サマープロテクター付、除湿、ラクラク移動 付属品排熱ダクト×1(外径210mm 350~450mm)、冷風ダクト×2(外径120mm 450~550mm) 質量(kg)約73 規格PL保険:加入 タンク容量(L)排水:約9 首振あり 消費電力(W)(50/60Hz)強1610・弱1580/強2010・弱1930 使用周囲温度(℃)25~45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×47×110 騒音値(dB(A))(50/60Hz)強72・弱70/強75・弱65 送風口数2口 冷媒HFC R407C(封入量810g) コンプレッサー全閉型ロータリー コンプレッサー(kW)出力:1.4/1.7 定格電流(A)(50/60Hz)強8.5・弱8.3/強10.2・弱9.8 冷房能力(kW)約4.5 排熱ダクト有無あり 内容量1台
注意
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の据付工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※スイング装置故障の恐れがありますので、オプションの冷風延長ダクト取付け時は自動首振り機能はご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40662634 SAC-4500S
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする