ポリエチレン手袋 内エンボス ロングタイプ
使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。
内側にエンボス加工が施されています。
長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。
素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。
輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
色ブルー
サイズフリー
全長(cm)約60
入数(枚)30
エンボス加工内エンボス
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.04
規格食品衛生法適合
中指長(cm)約8
手の平幅(cm)約12.5
内容量1箱(30枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光や高温多湿での保管は避けてください。
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40718108 | - | 15606160 | 54330 |
![]() |
ポリエチレン手袋 内エンボス ロング | モノタロウ | 1箱(30枚) | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 40718108
2022-09-05
- 用途:
- 感染対策
医療・福祉・介護関連業
以前は市内のホームセンターで購入しておりましたが、なかなか品揃えしているところがなくて苦労していました。モノタロウでは欠品している事もほとんどなく安定して購入できる点が利点で、これまで使用していたものと比較しても品質的に遜色がありませんし、価格的にかなり安く抑える事ができています。
コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
- 対象商品:
- 40718108
2022-04-29
- 用途:
- 石油洗浄時
アトリエ ダン 様
(その他業種)
石油での洗浄時この手袋を先につけて厚手の手袋をして作業、使い捨て腕カバーより使い勝手が非常に良い、腕迄カバーでき厚地手袋がスムーズに付けられ、手首に締付感が無いので使用感もよい。ブルーが作業には最適なカラーです。
- 対象商品:
- 40718108
2022-08-01
- 用途:
- 検体の採取
医療・福祉・介護関連業
厚手でしっかり肘までカバーでき、安心感があります。ランニングコストが安く、コストパフォーマンスは最高です。
- 対象商品:
- 40718108
2021-09-07
- 用途:
- スーパーのトイレ掃除に…
その他業種
大活躍です! 安いし、長いし、詰まった汚物を取り除く際も安心感が違います。
100均や近所のホムセンでは売ってないですし、こうゆう時こそモノタロウですね…
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40718108
2021-10-21
- 用途:
- 食器洗浄
製造業
食器を洗う際、シンクに水を溜めて洗うので、いつもゴム手袋の中に水が入って面倒でした。これは肘くらいまであるので、水が入らなくて良いです。
- 対象商品:
- 40718108
2021-10-04
- 用途:
- 機械のメンテナンス
教育・研究機関
これまで手のひらサイズの手袋で機械作業をしていましたが,深まったところの作業をするためにロングタイプを購入しました.現状フリーサイズしかありませんが,是非,複数のサイズを提供して頂けるとうれしく思います.
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07