曜日別特売

LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用

LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!
ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。

全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当内容量1個
注意
※こちらの商品はカットして使用はできません。予めご了承ください。
※本製品を角に貼ることや鋭角に曲げることはできません。
※本製品は常時点灯です。
※イメージ写真は300mmのものです。
全8種類を絞り込む
LED色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40700617530931ブルー24~32
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40700626530932イエロー24~32
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40700635530933グリーン24~32
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
40700644530934ホワイト24~32
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40700653530936レッド24~32
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40700669530937アイスブルー24~32
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
40700678530938アンバー24~32
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
40700687530939紅茶24~32
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: オムロンNT30Cタッチパネルバックライト交換
株式会社TOK製造業

バックライト交換パーツが生産中止で困っていました。
タッチパネルDC24V部に接続しバックライト交換として使用しました。
問題ない明るさで満足のいく結果となりました。

2024-12-23
用途: トラック車内のイルミネーション
佐藤機械工業サービス業

コスパ的にはとても満足しています。車内のイルミネーションに使用しましたが、ちょっと明るすぎました。使い方の問題ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする