グリーンクロス
危険物標識タテ ステッカー仕様
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式
ステッカー
材質
塩ビシール
仕様
ラミネート加工
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40706165
KH-S1
火気厳禁
赤
64-6583-72
6300001730
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40706174
KH-S2
火気注意
赤
64-6583-73
6300001731
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
40706183
KH-S3
立入禁止
赤
64-6583-74
6300001732
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706199
KH-S4
無断立入禁止
赤
64-6583-75
6300001733
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706208
KH-S5
消火器
赤
64-6583-76
6300001734
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706217
KH-S6
係員以外立入禁止
赤
64-6583-77
6300001735
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706226
KH-S7
関係者以外以外立入禁止
赤
64-6583-78
6300001736
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706235
KH-S8
高圧ガス貯蔵事業所
橙
64-6583-79
6300001737
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706244
KH-S9
高圧ガス製造事業所
橙
64-6583-80
6300001738
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706253
KH-S10
給油中エンジン停止
橙
64-6583-81
6300001739
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40706269
KH-S11
注水厳禁
水色
64-6583-82
6300001740
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706278
KH-S12
注水注意
水色
64-6583-83
6300001741
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706287
KH-S13
禁水
水色
64-6583-84
6300001742
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706296
KH-S14
危険物製造所
白
64-6583-85
6300001743
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706305
KH-S15
危険物屋内貯蔵所
白
64-6583-86
6300001744
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706314
KH-S16
危険物屋外タンク貯蔵所
白
64-6583-87
6300001745
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706323
KH-S17
危険物屋内タンク貯蔵所
白
64-6583-88
6300001746
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706339
KH-S18
危険物簡易タンク貯蔵所
白
64-6583-89
6300001747
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706348
KH-S19
危険物給油扱所
白
64-6583-90
6300001748
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40706357
KH-S20
危険物一般取扱所
白
64-6583-91
6300001749
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706366
KH-S21
危険物地下タンク貯蔵所
白
64-6583-92
6300001750
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706375
KH-S22
危険物屋外貯蔵所
白
64-6583-93
6300001751
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706384
KH-S23
危険物第一種販売取扱所
白
64-6583-94
6300001752
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706393
KH-S24
危険物第二種販売取扱所
白
64-6583-95
6300001753
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706409
KH-S25
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者
白
64-6583-96
6300001754
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706418
KH-S26
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者
白
64-6583-97
6300001755
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706427
KH-S27
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者
白
64-6583-98
6300001756
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
40706436
KH-S28
LPガス貯蔵庫
白
64-6583-99
6300001757
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706445
KH-S29
LPガス貯蔵施設
白
64-6584-01
6300001758
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706454
KH-S30
充填容器置場
白
64-6584-02
6300001759
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706463
KH-S31
残ガス容器置場
白
64-6584-03
6300001760
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706479
KH-S32
火気厳禁
白
64-6584-04
6300001761
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706488
KH-S33
立入禁止
白
64-6584-05
6300001762
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706497
KH-S34
移動タンク常置所
白
64-6584-06
6300001763
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706506
KH-S35
少量危険物貯蔵取扱所
白
64-6584-07
6300001764
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40706515
KH-S36
指定可燃物貯蔵取扱所
白
64-6584-08
6300001765
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706524
KH-S37
屋外貯蔵タンクポンプ設備
白
64-6584-09
6300001766
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706533
KH-S38
屋内貯蔵タンクポンプ設備
白
64-6584-10
6300001767
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706549
KH-S39
地下貯蔵タンクポンプ設備
白
64-6584-11
6300001768
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706558
KH-S40
屋外貯蔵タンク注入口
白
64-6584-12
6300001769
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706567
KH-S41
屋内貯蔵タンク注入口
白
64-6584-13
6300001770
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706576
KH-S42
地下貯蔵タンク注入口
白
64-6584-14
6300001771
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706585
KH-S43
少量危険物貯蔵取扱所
白
64-6584-15
6300001772
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706594
KH-S44
第類 品名 最大数量
白
64-6584-16
6300001773
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706603
KH-S45
指定可燃物貯蔵取扱所
白
64-6584-17
6300001774
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
40706619
KH-S46
品名 最大数量
白
64-6584-18
6300001775
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
参考になった