曜日別特売

吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字

吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス吹付けプレート 文字高H100mm縦型 漢字 - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

材質PP板寸法(mm)(板)600×300質量(g)120文字高(mm)約100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
文字内容
15種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40708046-火気厳禁
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708055-酸欠注意
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708064-段差あり
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708073-ノーヘルゾーン
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708089-足元注意
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708098-左折禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708107-右折禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708116-仮復旧中
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708125-仮ホソウ
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708134-歩行者通路
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708143-立入禁止
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708159-安全通路
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708168-作業通路
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708177-段差注意
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40708186-開口部注意
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 吹付プレート(スプレーシート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする