ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合)

ナイーブ ボディソープ(桃の葉エキス配合) クラシエホームプロダクツ販売
(1件のレビュー)

桃の葉エキス(うるおい成分)配合。みずみずしく、なめらか素肌に
植物性アミノ酸系洗浄成分MIX配合。すべすべの洗いあがり
素肌すこやか成分配合。うるおいを守って洗う
洗う成分100%植物生まれ
着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール(エタノール)不使用
アレルギーテスト済み
お子さまのデリケートな肌もやさしく洗いあげます
たっぷり使えて詰め替えやすい大容量タイプ

商品タイプ詰替 シリーズナイーブ アズワン品番64-1219-99 内容量1本(800mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40728669 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40728669 - 21469064 - - ナイーブ ボディソープ 桃の葉エキス配合 クラシエホームプロダクツ販売 21469064 ナイーブ ボディソープ 桃の葉エキス配合 クラシエホームプロダクツ販売 1個(760mL) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40728669
2020-06-04
用途:
注ぎやすい
建設業・工事業

香料が強くなく、敏感肌の家族も使え、注ぎやすいので重宝します。
定番商品としてずっと販売して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする