パーキングモード搭載2カメラモデル ドライブレコーダー

パーキングモード搭載2カメラモデル ドライブレコーダー - セルスター
(1件のレビュー)

自社設計の日本製3年保証。前方、後方の同時録画できるドライブレコーダー。SONY製 Exmor R CMOSセンサー採用 STARVISモデル ナイトビジョンVer.2搭載で夜間、トンネル内などの光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。マイクロSDカードのメンテナンス不要 microSDメンテナンスフリー。オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。GPS搭載。スーパーキャパシタ搭載で安全。・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告の安全運転支援機能を搭載。 HDR搭載。 前方200万画素フルハイビジョン。後方100万画素ハイビジョン。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。

画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)(※別体カメラは100万画素(HD)/35万画素(D1))記録媒体対応外部:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)(※メーカーオプションmicroSDカード推奨)付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース×2、カメラ接続コード、ポールジョイント(ダッシュボード用)×2、両面テープ(ガラス用)×2、16GBmicroSDカード クラス10/SDHC規格準拠(専用ビューアソフト入り)(※SDカード変換アダプタ、SDカードケース付)、両面テープ(ダッショボード用)×2、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、取扱説明書質量(g)本体:95、別体カメラ:20規格VCCI:クラスA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:本体:35×18×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 65(H)電源電圧(V)DC12/24記録方式日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル機能GPS、HDR(※別体カメラは有りで固定)、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット:有り(地図連動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×23.5×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時:82(H)保証期間3年視野角水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°(※別体カメラは 水平107° 垂直59° 対角127°)トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子200万画素 SONY Exmor R CMOSセンサー(※別体カメラは 100万画素PIXEL PLUS HD CMOSセンサー)音声録音有り(オン、オフ設定可)画面サイズ2.4インチ画質【録画】FullHD:高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)/[※別体(HD)カメラは高画質(4Mbps)/標準(3.5Mbps)/低画質(3Mbps)]、HD:高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)/[※別体(D1)カメラは高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps))、D1:高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)/[※別体(D1)カメラは高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)]F値2(※別体カメラは2)アズワン品番64-8471-71接続コード9.0mRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3(※別体カメラは3)フレームレート30fps(※別体カメラは 30fps)画角【録画】FullHD:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8°(※別体(HD)カメラは 水平107° 垂直59° 対角127°)、HD:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8°(※別体(D1)カメラは 水平85° 垂直59° 対角104°)、D1:水平97.7°・垂直60.2°・対角122.4°(※別体(D1)カメラは 水平85° 垂直59° 対角104°)動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)内容量1個
注意
※オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。(オプション配線は「GDO-10」です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40713436CSD-790FHG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40713436
2019-08-13
用途: 車載
建設業・工事業

パーキングモード使用する場合、配線は別売だった。
購入時にわかるようになってなく、二度手間なのが残念。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする