HUMMER ストレッチパーカー

HUMMER ストレッチパーカー HUMMER(ハマー)
(1件のレビュー)

ストレッチ生地採用で着心地抜群。表面はっ水加工。袖の取り外しが可能。ファスナー付ポケット2つ付。親指を通すサムホール仕様。

材質ポリエステル100%(表面撥水) 仕様袖取外し可能、ファスナー付ポケット×2、親指を通すサムホール付 タイプストレッチ 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40713987 HM-1000 ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
40713996 HM-1000 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了
40714005 HM-1000 ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
40714014 HM-1000 ブラック 3L
オープン
 
 
取扱い終了
40714023 HM-1000 ネイビー M
オープン
 
 
取扱い終了
40714039 HM-1000 ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了
40714048 HM-1000 ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了
40714057 HM-1000 ネイビー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40714014
2019-10-25
用途:
レジャー
建設業・工事業

軽くてストレッチも十分効いていて満足です。ゴルフで使いますが、袖が取れるのは素晴らしいアイデアです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする