非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック
(2件のレビュー)

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。

用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど 枠内寸法(mm)573×573 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 材質【はしご】鉄(メッキ加工) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。※消防申請・検査等はついておりません!
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
型番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40727217 RKC-680-50(RH-6XF) 【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-6XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 50(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727253 RKC-680-50(RH-10XF) 【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-10XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 50(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727287 RKC-680-60(RH-5XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-5XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727296 RKC-680-60(RH-6XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-6XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727305 RKC-680-60(RH-7XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-7XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727314 RKC-680-60(RH-8XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-8XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727323 RKC-680-60(RH-9XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-9XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】9 【はしご】3151 3140~3510
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727339 RKC-680-60(RH-10XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-10XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727348 RKC-680-60(RH-11XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-11XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727357 RKC-680-60(RH-12XF) 【枠】RKC-680-60、【はしご】RH-12XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 60(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727445 RKC-710-50(RH-5XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-5XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727454 RKC-710-50(RH-6XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-6XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727463 RKC-710-50(RH-7XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-7XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727479 RKC-710-50(RH-8XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-8XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727488 RKC-710-50(RH-9XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-9XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】9 【はしご】3151 3140~3510
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727497 RKC-710-50(RH-10XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-10XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727506 RKC-710-50(RH-11XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-11XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727515 RKC-710-50(RH-12XF) 【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-12XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 50(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727524 RKC-710-60(RH-5XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-5XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727533 RKC-710-60(RH-6XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-6XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727549 RKC-710-60(RH-7XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-7XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727558 RKC-710-60(RH-8XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-8XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727567 RKC-710-60(RH-9XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-9XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】9 【はしご】3151 3140~3510
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727576 RKC-710-60(RH-10XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-10XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727585 RKC-710-60(RH-11XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-11XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727594 RKC-710-60(RH-12XF) 【枠】RKC-710-60、【はしご】RH-12XF 265~350(枠厚) 165~250(床厚) 710(上枠) 60(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727603 RKC-680-40A(RH-5XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-5XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727628 RKC-680-40A(RH-7XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-7XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727637 RKC-680-40A(RH-8XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-8XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727655 RKC-680-40A(RH-10XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-10XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727664 RKC-680-40A(RH-11XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-11XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727673 RKC-680-40A(RH-12XF) 【枠】RKC-680-40A、【はしご】RH-12XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727689 RKC-710-40A(RH-5XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-5XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727698 RKC-710-40A(RH-6XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-6XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727707 RKC-710-40A(RH-7XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-7XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727716 RKC-710-40A(RH-8XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-8XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727725 RKC-710-40A(RH-9XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-9XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】9 【はしご】3151 3140~3510
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727734 RKC-710-40A(RH-10XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-10XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727743 RKC-710-40A(RH-11XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-11XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727759 RKC-710-40A(RH-12XF) 【枠】RKC-710-40A、【はしご】RH-12XF 230~310(枠厚) 150~230(床厚) 710(上枠) 40(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727138 RKC-680-40(RH-5XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-5XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727147 RKC-680-40(RH-6XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-6XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】6 【はしご】2122 2100~2490
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727156 RKC-680-40(RH-7XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-7XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727165 RKC-680-40(RH-9XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-9XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】9 【はしご】3151 3140~3510
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727174 RKC-680-40(RH-10XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-10XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】10 【はしご】3494 3490~3850
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727183 RKC-680-40(RH-11XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-11XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】11 【はしご】3837 3830~4190
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727199 RKC-680-40(RH-12XF) 【枠】RKC-680-40、【はしご】RH-12XF 245~330(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 40(かさ高) 【はしご】12 【はしご】4180 4170~4520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727208 RKC-680-50(RH-5XF) 【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-5XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 50(かさ高) 【はしご】5 【はしご】1777 1760~2150
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お客様組立品
40727226 RKC-680-50(RH-7XF) 【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-7XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 50(かさ高) 【はしご】7 【はしご】2465 2450~2830
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
40727235 RKC-680-50(RH-8XF) 【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-8XF 255~340(枠厚) 165~250(床厚) 680(上枠) 50(かさ高) 【はしご】8 【はしご】2808 2800~3180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40727217 RKC-680-50(RH-6XF) 68298277 RKC-680-50(RH-6XG) RKC-680-50(RH-6XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298277 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727253 RKC-680-50(RH-10XF) 68298539 RKC-680-50(RH-10XG) RKC-680-50(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298539 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727287 RKC-680-60(RH-5XF) 68298286 RKC-680-60(RH-5XG) RKC-680-60(RH-5XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298286 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727296 RKC-680-60(RH-6XF) 68298295 RKC-680-60(RH-6XG) RKC-680-60(RH-6XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298295 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727305 RKC-680-60(RH-7XF) 68298338 RKC-680-60(RH-7XG) RKC-680-60(RH-7XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298338 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727314 RKC-680-60(RH-8XF) 68298365 RKC-680-60(RH-8XG) RKC-680-60(RH-8XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298365 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727323 RKC-680-60(RH-9XF) 68298469 RKC-680-60(RH-9XG) RKC-680-60(RH-9XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298469 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727339 RKC-680-60(RH-10XF) 68298548 RKC-680-60(RH-10XG) RKC-680-60(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298548 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727348 RKC-680-60(RH-11XF) 68298618 RKC-680-60(RH-11XG) RKC-680-60(RH-11XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298618 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727357 RKC-680-60(RH-12XF) 68298688 RKC-680-60(RH-12XG) RKC-680-60(RH-12XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298688 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727445 RKC-710-50(RH-5XF) 68298381 RKC-710-50(RH-5XG) RKC-710-50(RH-5XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298381 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727454 RKC-710-50(RH-6XF) 68298390 RKC-710-50(RH-6XG) RKC-710-50(RH-6XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298390 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727463 RKC-710-50(RH-7XF) 68298478 RKC-710-50(RH-7XG) RKC-710-50(RH-7XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298478 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727479 RKC-710-50(RH-8XF) 68298557 RKC-710-50(RH-8XG) RKC-710-50(RH-8XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298557 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727488 RKC-710-50(RH-9XF) 68298627 RKC-710-50(RH-9XG) RKC-710-50(RH-9XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298627 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727497 RKC-710-50(RH-10XF) 68298697 RKC-710-50(RH-10XG) RKC-710-50(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298697 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727506 RKC-710-50(RH-11XF) 68298749 RKC-710-50(RH-11XG) RKC-710-50(RH-11XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298749 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727515 RKC-710-50(RH-12XF) 68298785 RKC-710-50(RH-12XG) RKC-710-50(RH-12XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298785 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727524 RKC-710-60(RH-5XF) 68298399 RKC-710-60(RH-5XG) RKC-710-60(RH-5XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298399 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727533 RKC-710-60(RH-6XF) 68298408 RKC-710-60(RH-6XG) RKC-710-60(RH-6XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298408 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727549 RKC-710-60(RH-7XF) 68298487 RKC-710-60(RH-7XG) RKC-710-60(RH-7XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298487 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727558 RKC-710-60(RH-8XF) 68298566 RKC-710-60(RH-8XG) RKC-710-60(RH-8XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298566 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727567 RKC-710-60(RH-9XF) 68298636 RKC-710-60(RH-9XG) RKC-710-60(RH-9XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298636 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727576 RKC-710-60(RH-10XF) 68298706 RKC-710-60(RH-10XG) RKC-710-60(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298706 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727585 RKC-710-60(RH-11XF) 68298758 RKC-710-60(RH-11XG) RKC-710-60(RH-11XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298758 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727594 RKC-710-60(RH-12XF) 68298801 RKC-710-60(RH-12XG) RKC-710-60(RH-12XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298801 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727603 RKC-680-40A(RH-5XF) 68298268 RKC-680-40A(RH-5XG) RKC-680-40A(RH-5XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298268 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727628 RKC-680-40A(RH-7XF) 68298311 RKC-680-40A(RH-7XG) RKC-680-40A(RH-7XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298311 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727637 RKC-680-40A(RH-8XF) 68298347 RKC-680-40A(RH-8XG) RKC-680-40A(RH-8XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298347 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727655 RKC-680-40A(RH-10XF) 68298496 RKC-680-40A(RH-10XG) RKC-680-40A(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298496 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727664 RKC-680-40A(RH-11XF) 68298575 RKC-680-40A(RH-11XG) RKC-680-40A(RH-11XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298575 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727673 RKC-680-40A(RH-12XF) 68298645 RKC-680-40A(RH-12XG) RKC-680-40A(RH-12XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298645 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727689 RKC-710-40A(RH-5XF) 68298417 RKC-710-40A(RH-5XG) RKC-710-40A(RH-5XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298417 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727698 RKC-710-40A(RH-6XF) 68298426 RKC-710-40A(RH-6XG) RKC-710-40A(RH-6XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298426 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727707 RKC-710-40A(RH-7XF) 68298505 RKC-710-40A(RH-7XG) RKC-710-40A(RH-7XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298505 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727716 RKC-710-40A(RH-8XF) 68298591 RKC-710-40A(RH-8XG) RKC-710-40A(RH-8XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298591 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727725 RKC-710-40A(RH-9XF) 68298661 RKC-710-40A(RH-9XG) RKC-710-40A(RH-9XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298661 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727734 RKC-710-40A(RH-10XF) 68298715 RKC-710-40A(RH-10XG) RKC-710-40A(RH-10XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298715 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727743 RKC-710-40A(RH-11XF) 68298767 RKC-710-40A(RH-11XG) RKC-710-40A(RH-11XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298767 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40727759 RKC-710-40A(RH-12XF) 68298810 RKC-710-40A(RH-12XG) RKC-710-40A(RH-12XG) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298810 非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 1セット 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40727235
2022-12-09
用途:
非常用避難口の改修

自社所有物件に使用。つば部分の高さ(ヘリの高さ)も選べて、きっちり元の寸法を計って合うものを選定すればドンピシャであっという間に交換できて素晴らしい。また交換の必要階が出てきたら間違いなく同品を購入すると思います。

対象商品:
40727165
2022-07-26
用途:
避難ハッチ更新
瀧行 様 (不動産業)

インストールが非常に簡単で、非常に使いやすい。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする