流量計(ガラス管式)

流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業流量計(ガラス管式) - 東京流機工業

ガラス管式、全長150mmでコンパクト

材質テーパー管:硬質ガラス全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質(パッキン)NBR流れ方向下→上内容量1個
注意
※汎用面積式流量計取扱説明書によります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定流体
流量レンジ(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41465884P5-10W水用1~10
45,900
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465893P5-15W水用1.5~15
47,400
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465909P5-20W水用2~20
47,400
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465918P5-30W水用3~30
54,800
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465927P5-50W水用5~50(0.101MPa(A) 20℃)
61,600
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465936P5-50A空気用5~50 N(0.101MPa(A) 20℃)
45,900
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465945P5-100A空気用10~100 N(0.101MPa(A) 20℃)
45,900
44,980
49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465954P5-150A空気用15~150 N(0.101MPa(A) 20℃)
47,400
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465963P5-200A空気用20~200 N(0.101MPa(A) 20℃)
47,500
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465979P5-300A空気用30~300 N(0.101MPa(A) 20℃)
54,800
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
41465875P5-5W水用0.5~5
37,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする