アーキスペックフロアーS 石目A
高級感のある空間にも、しっとりした和空間にも調和します。
花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制。
人とペットの共生に配慮したペット対応床材です。
水まわりにおすすめの床材です。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1818
幅(mm)303
表面オレフィン系樹脂化粧シート
工法捨貼工法
表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆