無垢ピノアース グランドフローリング L-45
マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。
特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。
そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
シリーズ遮音フローリングシリーズ
厚さ(mm)16
長さ(mm)910
幅(mm)91
適合規格4VOC
工法直貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※本製品はモルタル下地専用です。※沈み込みによる割れが発生するため、下地は必ず平滑にしてください。
※フロアー施工後、接着剤が硬化するまでは、フロアーが動かないよう適正に養生してください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。