コンビットグラードプラス101
シリーズコンビットグラードシリーズ
厚さ(mm)12
長さ(mm)1818
幅(mm)303
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
適合規格4VOC
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1ケース
注意
※銘木などの木材は経時的に色が変化します。特にウォールナットとブラックチェリーとハードメープルは日光等の光によって色が変化する早さと程度が顕著なため、ご注意ください。※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。
内装建材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41511427 | FKR307D-7S-B | 13268580 | FKP307D-B |
![]() |
コンビットグラードプラス101 | ウッドワン | 1箱(6枚) | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
41511436 | FKR323D-7S-B | 04091799 | FKP323D-B |
![]() |
コンビットグラードプラス101 | ウッドワン | 1箱(6枚) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41511445 | FKR302D-7S-B | 04091808 | FKP302D-B |
![]() |
コンビットグラードプラス101 | ウッドワン | 1箱(6枚) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41511454 | FKR325D-7S-B | 04091817 | FKP325D-B |
![]() |
コンビットグラードプラス101 | ウッドワン | 1箱(6枚) | ¥18,900 税込¥20,790 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
41511463 | FKR303D-7S-B | 04091826 | FKP303D-B |
![]() |
コンビットグラードプラス101 | ウッドワン | 1箱(6枚) | ¥18,900 税込¥20,790 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |