六角軸ステンレス・鉄工用ドリル

六角軸ステンレス・鉄工用ドリル GREAT TOOL 六角軸ステンレス・鉄工用ドリル GREAT TOOL 六角軸ステンレス・鉄工用ドリル GREAT TOOL

ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
注意1:インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。
注意2:本来の用途以外で使用しないで下さい。

用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに 仕様刃先クロスシンニング加工 サイズ(mm)2.8 アズワン品番64-3675-19 六角軸対辺(mm)6.35 内容量1セット(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41511926 GTSD-2.8
オープン
389
428 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする