高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付タイプ) 三相200V HPJ型

高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。
全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
タンク付タイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。
高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。
ジャンクションバルブ(特別付属品)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
ベーシックタイプは機能性、簡便性、操作性を追求した普及タイプが豊富に揃っています。

用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 寸法H(mm)790 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 寸法A(mm)1110 寸法D(mm)635 車輪Φ150×4・固定車(1輪ストッパー付) 圧力(MPa[kgf/cm2])14.7(150) 始動方式じか入 外観移動密閉形 モータ種類横形 内容量1台
注意
※HPJ-5W5Xはタンク無し・ノズル無し・吐水ホース無しの仕様となりますのでご注意願います。HPJ-5W5はHPJ-5W5Xに全ての標準付属品が付いている仕様となります。
※ジャンクションバルブなど、特別付属品は別売となります。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40743335 HPJ-5150W5 13.1
632,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40743344 HPJ-5150W5 12.9
632,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40743378 HPJ-7150W5 16.7
730,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40743387 HPJ-7150W5 16.3
730,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする