カラーブルゾン/空調風神服(服のみ)

カラーブルゾン/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン)

炎天下のスポーツ観戦や、屋外のアクティビティを快適に。
お好みの色が選べるスポーツカラー展開。
UVカット機能も装備。

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 仕様衿は風気路メッシュ、衿にロゴマーク反射プリント、右胸ファスナーポケット、両脇ファスナーポケット、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、裾はドローコードで調節可能、袖口マジックテープ、保冷剤入れメッシュポケット 機能UVカット95% 生地タフタ 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属 内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40748689 BK6017 S ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748698 BK6017 M ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748707 BK6017 L ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748716 BK6017 LL ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748725 BK6017 EL ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748734 BK6017 4L ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748743 BK6017 5L ホワイト×レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748759 BK6017 S オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748768 BK6017 M オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748777 BK6017 L オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748786 BK6017 LL オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748795 BK6017 EL オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748804 BK6017 4L オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748813 BK6017 5L オレンジ×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748829 BK6017 S イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748838 BK6017 M イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748847 BK6017 L イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748856 BK6017 LL イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748865 BK6017 EL イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748874 BK6017 4L イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748883 BK6017 5L イエロー×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748899 BK6017 S レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748908 BK6017 M レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748917 BK6017 L レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748926 BK6017 LL レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748935 BK6017 EL レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748944 BK6017 4L レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748953 BK6017 5L レッド×ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748969 BK6017 S ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748978 BK6017 M ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748987 BK6017 L ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40748996 BK6017 LL ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749005 BK6017 EL ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749014 BK6017 4L ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749023 BK6017 5L ターコイズ×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749039 BK6017 S ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749048 BK6017 M ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749057 BK6017 L ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749066 BK6017 LL ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749075 BK6017 EL ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749084 BK6017 4L ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40749093 BK6017 5L ロイヤルブルー×ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする