カモフラ柄/空調風神服(服のみ)

カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン) カモフラ柄/空調風神服(服のみ) bigborn(ビッグボーン)

胸や袖・両脇ポケットのメッシュ部分に、さりげなく蛍光イエローを配色。機能性や意匠性でワークシーンを彩る。
綿100%素材を高密度で織り上げることにより、防風性を高め、空気のモレを少なくした空調風神服に適した素材です。綿100%なので吸水性もよく、着心地・肌触りも抜群です。

セット内容服のみ カモフラシルバー 材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属、(ボタン)金属 混率(%)綿100 仕様衿は風気路メッシュ、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、両脇ファスナーポケット、左内側ボックスポケット、両脇ポケットケーブルホール付き、袖口Wドットボタン、保冷剤入れメッシュポケット 生地コットンブロード 色番6 内容量1着
注意
※空調風神服単品。ファン・バッテリーは別売です。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40750335 BK6027K 5L
オープン
5,990
6,589 (税込)
4日以内出荷

返品不可
40750274 BK6027K S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750283 BK6027K M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750299 BK6027K L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750308 BK6027K LL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750317 BK6027K EL
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750326 BK6027K 4L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750344 BK6027K 6L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40750353 BK6027K 7L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする