限定/阪神タイガースモデル/ファンセット+バッテリーセット/空調風神服対応
セット内容リチウムイオンバッテリー(RD9870J型)+バッテリーソフトケース+ACアダプター+ファン(TG9810R型)×2個+ファンケーブル
色ファン:イエロー
仕様コントローラー非対応
質量(g)バッテリー:約280、ファン:約130(1個)
外形寸法(mm)バッテリー:102×72×27(突起物を含まない)、ファン:116×106×53
出力電圧(V)強:7、中:6、弱:5、最弱:3
出力電流(A)最大2
連続使用時間(時間)(TG9810R型ファン使用時)強:約8、中:約11、弱:約16、最弱:約40
最大風量(m3/min)2.9
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)5800/42.9Wh
内容量1セット
注意
※空調風神服は別売り