スモールローラー6点セット

スモールローラー6点セット ステップ スモールローラー6点セット ステップ

ローラー受け皿(175mm)・スモールローラースペア6インチ・ハンドル・万能刷毛(50mm)・マスキングテープ(18mm)・軍手の6点セット

セット内容ローラー受け皿(175mm)・スモールローラースペア6インチ・ハンドル・万能刷毛(50mm)・マスキングテープ(18mm)・軍手の6点セット 寸法(mm)175 サイズスモール タイプセット 種類ローラーセット 適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤× 主な用途油性用(弱溶剤)、水性用 ローラーサイズ(inch)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40755463 -
オープン
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする