ステップ ステップの 塗装・養生・内装用品 ステップの ペイントローラー ステップの ローラーハンドル ローラーハンドル(レギュラー) ローラーハンドル(レギュラー) 注文コード 40755558 レギュラー用のローラーハンドルです。 サイズレギュラー 種類ハンドル 材質(ハンドル)PP、鉄 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 寸法(mm) 選択解除 100175225 硬度 選択解除 4H7H9H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40755558 - 175 7H オープン ¥529 ¥529 ¥582 (税込) 4日以内出荷返品不可 40755549 - 100 4H オープン 取扱い終了返品不可 40755567 - 225 9H オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペイントローラー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニマムローラー用伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ 税込¥945~ ¥859~ アルミつぎ柄止水スイッチ付き インダストリーコーワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラーマイクロファイバー インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー万能 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー仕上用 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥450 ¥409 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ミニマムローラー無泡 インダストリーコーワ 税込¥472 ¥429 バスケットへ すき間ローラー 目地用 インダストリーコーワ 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーローラーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品