ゼロフィニッシュ
車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。
スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。
HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。
ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。
用途自動車/オートバイ/自転車等の外装塗装・金属・プラスチック類の洗浄・保護及び艶出し
種類液性・エアゾール
液性中性
塗装色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
洗車・清掃 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40758324 | S-125 | 25733665 | S-152 |
![]() |
ゼロフィニッシュ | シュアラスター | 1本(300mL) | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-07
- 用途:
- 金属、樹脂の洗浄、保護に
その他業種
題名通りの効果を感じています。
汚れが落ち、吹き上げでみるみる輝きます。
- 対象商品:
- 40758324
2024-03-27
- 用途:
- これは欠かせない
製造業
バイクの手入れにはこれが一番かな?シールドも外装もマフラーも全て大丈夫な製品はとても少ないです、他の製品は大体がガラスやシールドはNGです。
- 対象商品:
- 40758324
2022-07-12
- 用途:
- マット塗装のメンテナンス
その他業種
マット塗装と普通の塗装のワックス掛けに使用しましたが、砥石上がりでした。
マットは光過ぎずマットの風合いを保っています。
- 対象商品:
- 40758324
2021-12-02
- 用途:
- 自動車、バイク、ヘルメットのコーティング
その他業種
自動車、バイク、ヘルメットのコーティング剤として使用しています。水はじき効果は抜群です。
- 対象商品:
- 40758324
2021-04-23
- 用途:
- 車両、重機、バイク洗車時に使用
汚れ落としとコーティングが同時に出来き、重宝しています。
水拭き後と、水濡れ時でも使用出来るのが良いです。
また、虫潰れの汚れ落としや、水垢も擦ればすぐに落ちます。
- 対象商品:
- 40758324
2021-03-06
- 用途:
- 洗車・玄関扉の艶出し
不動産業
社用車の洗車はもちろん、扉の保護艶出しにも使用しています。
簡単に汚れが落ちて艶も出ますが黒い物はにじむ場合があります。
- 対象商品:
- 40758324
2020-11-19
- 用途:
- 車のワックスがけ下地に使います
その他業種
リピートです。洗車後、ボディにゼロフィニッシュを軽くスプレーして乾いたタオルで拭き取った後、固形ワックスを施行します。ワックスが滑るように拭き取れてボディが上品に輝きます。
- 対象商品:
- 40758324
2020-04-23
- 用途:
- サーキット走行時に使っています。
その他業種
シュアラスターゼロフィニッシュを施工しておくと、タイヤカス等がボディーに付着してもとても落としやすいです。
防汚効果なのでしょうか?
普段使いでも洗車が楽なので基本これを使うようになりました。便利です!