トロピカーナ W オレンジブレンド

トロピカーナ W オレンジブレンド キリン

オレンジ・レモンとアップルをブレンドした、さわやかな柑橘の香りと程よい甘さが楽しめる味わい(果汁19%)。
1日不足分のマルチビタミン(B1、B6、C)と2種のミネラル(カリウム、カルシウム)入り。
「トロピカーナ」はトロピカーナプロダクツ社の登録商標です。Tropicana is the registered trademark of Tropicana Products, Inc.

賞味期限9ヶ月 原材料果実(りんご、オレンジ、レモン)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/クエン酸K、乳酸Ca、酸味料、香料、V.C、塩化K、カロチン色素、V.B1、V.B6 アレルギーりんご、オレンジ 栄養成分【100mL当たり】エネルギー:44kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0.01g、ナトリウム:5mg、リン:3mg、カリウム:270mg、(その他成分)糖類:9.6g、カリウム:270mg、カルシウム:67mg、ビタミンB1:0.10~0.74mg、ビタミンB6:0.24mg、ビタミンC:7.5~105mg 内容量1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40758446 -
3,360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする