敷くだけタイル 磁器

敷くだけタイル 磁器 タカショー
(1件のレビュー)

並べて敷き詰めるだけのジョイント式タイルで殺風景な場所を簡単にグレードアップ。
耐久性のある磁器質素材なので汚れなどに強く長く使用できます。
凹フックに凸フックをジョイントするだけの簡単な設置なので、女性でも気軽にDIYをお楽しみいただけます。
水洗いができるのお手入れも簡単で、衛生面も安心です。
裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、
荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。
裏面のベースに少し高さがあるので、ガーデンライトやイルミネーション等の
足元の邪魔になる配線コードをスッキリきれいに隠せます。
設置する広さに合わせてタイルを切ってサイズを調節できます。
組み合わせた最後のタイルから飛び出した不要なツメはカッターで簡単にカットできます。

材質磁器、ポリエチレン 幅(mm)300 質量(kg)約1.6 質量(g)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ2.6cm 内容量1枚
注意
※温度差により伸縮することがありますので、施工時は壁などから少し離してください。
※雨天時など表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
※モルタルなどで地面と固定しないでください。
※素足でのご利用はおやめ下さい。炎天下時での火傷等けがの危険がございます。
※強い振動・衝撃がある場所では使用しないでください。
※著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40759067 JBG-JCW1 ホワイト
800
 
 
取扱い終了
40759076 JBG-JCB1 ベージュ
800
 
 
取扱い終了
40759085 JBG-JCD1 ブラウン
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40759067
2022-06-11
用途:
バルコニーに

パタパタと敷くだけなので施工は簡単です。運ぶ手間を考えたらモノタロウさんで買うほうが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする