リボンケーブル用コネクタ HIFシリーズ ヒロセ電機, オス, 10極, 2列
仕様
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = HIF
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +85℃
定格電圧 = 650 V ac
シリーズ番号 = 3BD
内容量1個
行数 = 2
ジェンダー = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = HIF
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +85℃
定格電圧 = 650 V ac
シリーズ番号 = 3BD