KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.5 kV dc, 450 V ac,100nF,±20%
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 1.5 kV dc, 450 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = A72
アプリケーション = 高電圧 / 電流
長さ = 34mm
寸法 = 22 (Dia.) x 34mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -55℃
+85 ℃以上、印加電圧定格降下1.25%/℃. KP1.72シリーズ. 高電圧での連続使用に最適な超低損失の誘電体 高電圧や速い立ち上がり時間のパルスに耐え、優れた高周波数性能を持つ ポリエステル外装とエポキシ端部シールによって保護されたフィルム箔付きポリプロピレンコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電圧 = 1.5 kV dc, 450 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = A72
アプリケーション = 高電圧 / 電流
長さ = 34mm
寸法 = 22 (Dia.) x 34mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -55℃
+85 ℃以上、印加電圧定格降下1.25%/℃. KP1.72シリーズ. 高電圧での連続使用に最適な超低損失の誘電体 高電圧や速い立ち上がり時間のパルスに耐え、優れた高周波数性能を持つ ポリエステル外装とエポキシ端部シールによって保護されたフィルム箔付きポリプロピレンコンデンサ
能動部品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30