Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm Nano-Fit
仕様
コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Nano-Fit
併用可能製品 = 105300 Nano-Fit(TM)圧着端子、105325 Nano-Fit(TM) TPAリテーナー
ボディ向き = ストレート
長さ = 10.2mm
幅 = 15.7mm
深さ = 7.96mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 105307
Molex 2.5 mm Nano-Fitワイヤ対基板圧着レセプタクルハウジング. コンタクトを完全絶縁する設計の2.5 mm間隔のNano-Fitワイヤ対基板電源コネクタ圧着ハウジングです。 これらのレセプタクルは、コンパクトパッケージとタイトなピッチに最適な電流密度を組み合わせ、幅広い用途で柔軟な設計が可能になります。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは圧着端子間が完全に絶縁されており、アーク放電を防止します。 完全絶縁は、取り扱いやかん合時の損傷も防止し、異物による短絡のリスクを低減します。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは、ほつれ防止デザインのポジティブロックラッチを備えており、偶発的に外れたりせず、ワイヤのほつれによる損傷を防止します。 これらのNano-Fit電源コネクタハウジングのポジティブロック機能は、衝撃、振動、過剰なケーブルの張力による誤かん合も防止します。完全にかん合できたかどうかはカチッという音で分かります。 誤かん合の場合も触覚フィードバックで分かるようになっています。 正確なかん合を支援し、ずれを防止するための極性化とキーイングを備えているので、不適切な取り付けによるエラーを防止できます。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは、別売りのTPA (端子位置保証)リテーナースイッチと合わせて使用するように設計されています(代表品番< 122-4858') 122-4858/を参照)。 圧着レセプタクルは別途購入が必要です(品番< 122-4835') 122-4835/及び< 122-4836') 122-4836/を参照). 特長と利点:. コンパクトな省スペースサイズ 完全コンタクト絶縁 しっかりと接続するためのほつれ防止デザインのポジティブロックラッチ 音で分かるかん合完了 正確に配置するための極性とキーイング 誤かん合時の触覚フィードバック TPA (端子位置保証)リテーナーは別売り. 用途. これらのNano-Fitコネクタは、コンパクトサイズで電流密度が最適化されているため、さまざまな分野の幅広い用途に適合します。 家電: 冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー 通信及びネットワーク: サーバー及びハブ 車載: 車内電気製品、照明 照明: 家庭用照明及びバラスト 航空宇宙及び防衛: C4ISR 産業: 食品飲料及び組み立てライン機器 医療: 患者ケア機器及び医療IT
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Nano-Fit
併用可能製品 = 105300 Nano-Fit(TM)圧着端子、105325 Nano-Fit(TM) TPAリテーナー
ボディ向き = ストレート
長さ = 10.2mm
幅 = 15.7mm
深さ = 7.96mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 105307
Molex 2.5 mm Nano-Fitワイヤ対基板圧着レセプタクルハウジング. コンタクトを完全絶縁する設計の2.5 mm間隔のNano-Fitワイヤ対基板電源コネクタ圧着ハウジングです。 これらのレセプタクルは、コンパクトパッケージとタイトなピッチに最適な電流密度を組み合わせ、幅広い用途で柔軟な設計が可能になります。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは圧着端子間が完全に絶縁されており、アーク放電を防止します。 完全絶縁は、取り扱いやかん合時の損傷も防止し、異物による短絡のリスクを低減します。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは、ほつれ防止デザインのポジティブロックラッチを備えており、偶発的に外れたりせず、ワイヤのほつれによる損傷を防止します。 これらのNano-Fit電源コネクタハウジングのポジティブロック機能は、衝撃、振動、過剰なケーブルの張力による誤かん合も防止します。完全にかん合できたかどうかはカチッという音で分かります。 誤かん合の場合も触覚フィードバックで分かるようになっています。 正確なかん合を支援し、ずれを防止するための極性化とキーイングを備えているので、不適切な取り付けによるエラーを防止できます。 これらのNano-Fit圧着ハウジングは、別売りのTPA (端子位置保証)リテーナースイッチと合わせて使用するように設計されています(代表品番< 122-4858') 122-4858/を参照)。 圧着レセプタクルは別途購入が必要です(品番< 122-4835') 122-4835/及び< 122-4836') 122-4836/を参照). 特長と利点:. コンパクトな省スペースサイズ 完全コンタクト絶縁 しっかりと接続するためのほつれ防止デザインのポジティブロックラッチ 音で分かるかん合完了 正確に配置するための極性とキーイング 誤かん合時の触覚フィードバック TPA (端子位置保証)リテーナーは別売り. 用途. これらのNano-Fitコネクタは、コンパクトサイズで電流密度が最適化されているため、さまざまな分野の幅広い用途に適合します。 家電: 冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー 通信及びネットワーク: サーバー及びハブ 車載: 車内電気製品、照明 照明: 家庭用照明及びバラスト 航空宇宙及び防衛: C4ISR 産業: 食品飲料及び組み立てライン機器 医療: 患者ケア機器及び医療IT
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31