Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396, Trifurconシリーズ
仕様
ジェンダー = メス
併用 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396, Trifurcon
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 6838
最大接触抵抗 = 6mΩ
最低使用温度 = 0℃
最高使用温度 = +75℃
圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
併用 = KK 396コネクタハウジング
シリーズ = KK 396, Trifurcon
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 6838
最大接触抵抗 = 6mΩ
最低使用温度 = 0℃
最高使用温度 = +75℃
圧着端子、6838シリーズ. 41695シリーズハウジング用圧着端子
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31