Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 1.25mm PANELMATEシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 1.25mm PANELMATEシリーズ 日本モレックス(molex)

仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 1.25mm
ジェンダー = メス
シリーズ = PanelMate
併用可能製品 = PanelMate電線対基板レセプタクル
ボディ向き = ストレート
長さ = 5.72mm
幅 = 1.8mm
深さ = 6.2mm
ハウジング材質 = PBT
シリーズ番号 = 51146
PanelMate(TM)ワイヤ対基板レセプタクルハウジング - 51146シリーズ. シリーズ51146 PanelMate(TM)電線対基板レセプタクルハウジングで、1.80 mmの超低プロファイル これらの電線対基板シリーズ51146 PanelMateレセプタクルハウジングは極性化設計で、ハウジングランスとフリクションロックにより、確実な端子保持とかん合を実現します。 このシリーズ51146 PanelMate電線対基板ハウジングは、53780シリーズヘッダとかん合し(代表品番< 720-6438') 720-6438/を参照)、50641シリーズ端子(代表品番< 670-6436') 670-6436/を参照)とともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41086773 51146-0200
オープン
429
472 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする