Omron パワーリレー, 2c接点, 24V, 253 Ω
仕様
コイル電圧 = 24V
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = プラグイン
コイル抵抗 = 253 Ω
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 34mm
寸法 = 29 x 13 x 41.7mm
動作温度 Min = -40℃
リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売
接点構成2c
定格電圧(V)AC24
内容量1個
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = プラグイン
コイル抵抗 = 253 Ω
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 34mm
寸法 = 29 x 13 x 41.7mm
動作温度 Min = -40℃
リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売
電子部品(オンボード) の新着商品
