Omron パワーリレー, 2c接点, 12V dc, 278 Ω

Omron パワーリレー, 2c接点, 12V dc, 278 Ω omron(オムロン)

仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = プラグイン
コイル抵抗 = 278 Ω
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 34mm
寸法 = 29 x 13 x 41.7mm
動作温度 Min = -40℃
リレー G2Rシリーズ(プラグイン端子). 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー コイル接点間耐圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計 操作コイルはAC、DCタイプを品揃え リレーソケット別売
接点構成2c 定格電圧(V)DC12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41199744 G2R-2-SN DC12V
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする