曜日別特売

Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC

Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC - omron(オムロン)
仕様オムロンミニチュア. 業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ. RoHS対応 16 Aのコンタクトスイッチング 各種レバースタイルを用意. UL、CSA、EN61058-1保護構造IP40アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形材質(コンタクト)銀合金機械的寿命1000万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16(AC250V)内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41201747D3V-163-1C4
オープン689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする