誘導型センサ Omron バレル形 検出範囲 3 mm パネル取り付け

誘導型センサ Omron バレル形 検出範囲 3 mm パネル取り付け omron(オムロン)

長さ(mm)38 取付方式パネル取り付け 出力NC 電源電圧(V)DC12→24V 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 本体形状バレル形 検出範囲(mm)3 動作温度(℃)Max70 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM12 × 1 ターミナルタイプ配線済み スイッチング電流(A)0.1 最大DC電圧(V)30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41203217 E2E-X3D2-N 2M OMS
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41203217 E2E-X3D2-N 2M OMS 39046077 E2E-X3D2-N 2M E2E-X3D2-N 2M スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 39046077 スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする