オンセミ, スイッチングダイオード, 400mA, 100V, 2-Pin DO-35,エレメント数 1, シングル

オンセミ, スイッチングダイオード, 400mA, 100V, 2-Pin DO-35,エレメント数 1, シングル - ON SEMICONDUCTOR
仕様
最大順方向電流 = 400mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.56mm
幅 = 1.91mm
高さ = 1.91mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
408046371N4148TR
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする