ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK

ON Semiconductor LDOレギュレータ 1A, 5 V 固定出力, 3-Pin DPAK ON SEMICONDUCTOR

仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = DPAK
出力電流 Max = 1A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 3
出力数 = 1
静止電流 = 3.6mA
精度 = ±1%
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41102033 NCP1117DT50G
オープン
789
868 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする