曜日別特売

ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル

ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル - ON SEMICONDUCTOR
仕様
最大連続コレクタ電流 = 120 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 600 W
パッケージタイプ = TO-3PN
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
長さ = 15.8mm
幅 = 5mm
高さ = 20.1mm
寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm
動作温度 Max = +175 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41110144FGA60N65SMD
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする