Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF

Panasonic アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 22μF Panasonic(パナソニック)

仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 6.3V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 4 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
直径 = 4mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 1.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = KS
寿命 = 1000h
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41222406 ECEA0JKS220
239
263 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする