いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 3mm ステンレス
仕様
ねじサイズ = M3
長さ = 3mm
ねじ山ピッチ = 0.5mm
ヘッド形状 = 六角ソケットセット
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
メートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
長さ = 3mm
ねじ山ピッチ = 0.5mm
ヘッド形状 = 六角ソケットセット
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
メートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
止めねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29