RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 14mm, 12 V dc
仕様
定格電圧 = 12 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 21 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = 点滅LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
強度 = 80 mcd
定格電流 = 20 mA
スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ: 14 mm → 14.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 21 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = 点滅LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = 黒
強度 = 80 mcd
定格電流 = 20 mA
スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ: 14 mm → 14.2 mm
キャビネット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04