樹脂ケース RS Pro 190 x 100 x 40mm ABS製 グレー
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 190 mm
外部幅 = 100 mm
外部高さ = 40 mm
外形寸法 = 190 x 100 x 40mm
色 = グレー
IP 保護等級 = IP54
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS, UL 94V-0
IP62ケース. 2つの部分からなる耐衝撃性ケース UK94-V0準拠の難燃性ABS 取り外し可能なエンドパネルでIP62等級の保護を実現 基板の水平又は垂直実装が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長さ = 190 mm
外部幅 = 100 mm
外部高さ = 40 mm
外形寸法 = 190 x 100 x 40mm
色 = グレー
IP 保護等級 = IP54
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS, UL 94V-0
IP62ケース. 2つの部分からなる耐衝撃性ケース UK94-V0準拠の難燃性ABS 取り外し可能なエンドパネルでIP62等級の保護を実現 基板の水平又は垂直実装が可能
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31