RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7.9mm, 粘着剤付き

RS Pro 防振ゴム グレー,高さ:7.9mm, 粘着剤付き RS PRO

仕様
タイプ = 自己接着式の脚
直径 = 16mm
全体の高さ = 7.9mm
フット形状 = 丸形
材料 = PUR
動作温度 Min = -34℃
動作温度 Max = +65℃
取り付けタイプ = 粘着剤付き
半球型. 接着足はポリウレタン製のため屋内での用途及び限られた屋外での用途に最適. 滑り抵抗に優れ、高い摩擦係数及び移動と汚れに対する耐久性を実現 使用温度範囲: -34℃ → +65℃ 経年変化耐性優れ、亀裂発生や硬化を防止 ガラス、アルミニウム、ステンレススチール、アクリル樹脂、ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、ポリプロピレン、ポリカーボネートに最適 確実に接着するために、接着面は汚れがなく乾燥していて密着できる必要があります
内容量1袋(40個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41268405 223-584
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする