RS Pro RFIフィルタ 10A
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 400Hz
長さ = 90mm
奥行き = 52mm
静電容量 = 0.47 x 2 μF, 22 x 2 pF
インダクタンス = 5 x 2 mH
リーク電流 = 2.1 mA
最大動作温度 = +85℃
抵抗 = 220kΩ
VDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 400Hz
長さ = 90mm
奥行き = 52mm
静電容量 = 0.47 x 2 μF, 22 x 2 pF
インダクタンス = 5 x 2 mH
リーク電流 = 2.1 mA
最大動作温度 = +85℃
抵抗 = 220kΩ
VDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31