曜日別特売

蝶ナット RS Pro M6 ステンレス

蝶ナット RS Pro M6 ステンレス - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M6
ウイング長さ = 30mm
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチール - メトリック. メートル系A2ステンレススチールウィングナット
ナット径M6内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41276288293-139
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする