曜日別特売

RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ

RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ - RS PRO
仕様
●DC側プラグ規格:プラグイン
E1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護
長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41166519417-916
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする