ロッカースイッチ RS Pro 黒

ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO

仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@125Vac カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40843828 419-760
オープン
567
624 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする