RS Pro バリアストリップ Polyamide, エンドカバー for use with 端子台

RS Pro バリアストリップ Polyamide, エンドカバー for use with 端子台 RS PRO

仕様
アクセサリタイプ = エンドカバー
併用 = 端子台
シリーズ = Polyamide
単極インターロックバリアストリップ. 亜鉛めっき及び不動態化処理仕上げのスチール製インサート。1つの極のすべてのコンタクトがコモン接続済み。 ナイロン製ボディ 平らな面(メタルベースを含む)に直接取り付けることも、ミニチュアDINレール(品番< 467-349') 467-349 に取り付けることも可能 タブ/タブタイプは、両側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ装備。 適合する圧着ペンチは品番< 534-705') 534-705/を参照。 タブ/ねじタイプは片側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ、反対側にM4ねじ式端子を装備 端子の組み合わせを完成させるにはエンドプレートが必要。 プレートは3.5 mmの最終固定用穴付き 固定センター: 端子間11.2 mm、端子とエンドプレート11.0 mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41284006 425-437
オープン
1,188
1,307 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする