D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = A
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 750 V ac/dc
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -55℃
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ). はんだバケット. スチール製の不動態化亜鉛めっきボディ. パネル取り付け. 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッターを参照(例: 品番< 477-8690') 477-8690. (*標準取り付け寸法)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = A
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 750 V ac/dc
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -55℃
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ). はんだバケット. スチール製の不動態化亜鉛めっきボディ. パネル取り付け. 適切な穴あけ工具については、Dコネクタカッターを参照(例: 品番< 477-8690') 477-8690. (*標準取り付け寸法)
角型コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04