D-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.29mm
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 350 V ac/dc
深さ = 12.55mm
最低使用温度 = -55℃
ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = メス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.29mm
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = ナイロン
定格電圧 = 350 V ac/dc
深さ = 12.55mm
最低使用温度 = -55℃
ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジング
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04