RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc
仕様
ピン径 = 2.5mm
取り付けタイプ = PCBマウント
定格電圧 = 16 V dc
定格電流 = 2.5A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 14.5mm
幅 = 9mm
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 銅
RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated Terminals
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
取り付けタイプ = PCBマウント
定格電圧 = 16 V dc
定格電流 = 2.5A
ボディ向き = ライトアングル
長さ = 14.5mm
幅 = 9mm
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 銅
RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated Terminals
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31