RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:7.2mm
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 7.2mm
ノブ高さ = 20.32mm
ボディカラー = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
ノブ種類 = 回転数ダイヤル
ロックキー、ナット、取り付け説明書. 10回転25.4 mm径ダイヤル機構. 陽極酸化処理された黒の本体に白のマーキング付き 位置決めラグ不要 前面操作のロックレバー
内容量1個
ノブ直径 = 7.2mm
ノブ高さ = 20.32mm
ボディカラー = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
ノブ種類 = 回転数ダイヤル
ロックキー、ナット、取り付け説明書. 10回転25.4 mm径ダイヤル機構. 陽極酸化処理された黒の本体に白のマーキング付き 位置決めラグ不要 前面操作のロックレバー
受動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31